Ormar za odjeću s kosim krovom, klupom za sjedenje i DOM cilindričnom bravom 2

Artikl br.: 949650 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Kut otvaranja vrata: 110
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kut otvaranja vrata 110 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Prednja visina 2.120 mm
Stražnja visina 2.350 mm
širina 600 mm
Dubina 500 mm
korisna širina po odjeljku 240 mm
korisna dubina po odjeljku 477 mm
po odjeljku za odjeću korisna visina 1.270 mm
po polici za šešir korisna visina 328 mm
Širina police 298 mm
Dubina police 477 mm
Klupa za sjedenje, visina 450 mm
Širina klupe za sjedenje 600 mm
Klupa za sjedenje, dubina 315 mm
Broj odjeljaka 2
Težina 45 kg
Vrsta proizvoda Ormar za odjeću

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 949650 2
EAN / GTIN 4067263642916

Opis

Izvedba:

Ormar za odjeću s kosim krovom koji sprječava zadržavanje predmeta. Širina odjeljka 300 mm s trajno zavarenom policom za šešire. Stalak za odjeću ima 3 pomične kuke. Vrata s dijamantnim ventilacijskim otvorima i utisnutim okvirom za naljepnice. Daske za sjedište na klupi standardno su izrađene od bukve, profila cca 60x30 mm, blanjano sa svih strana, s gornje strane zaobljeno, premazano prozirnim lakom.
S visokokvalitetnom cilindričnom bravom.

Standard:

DIN 4547

Lakiranje:

Korpus svijetlo sive boje, RAL 7035, vrata antracit RAL 7016, praškasto lakirana. Okvir sjedala, crno-sivo, prevučen. Nije moguće specijalno lakiranje.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi