{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 0,9 mm | |
Okomito izvlačenje, nosivost | 80 kg | |
Nosivost kućišta ormara, unutarnja | 1.000 kg | |
Izvlačenje ladica | Blokada izvlačenja | |
Kut otvaranja vrata | 225 stupanj | |
Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 2.000 mm | |
širina | 1.000 mm | |
Dubina | 725 mm | |
Dubina u E | 36 E | |
Okomito izvlačenje, korisna visina | 1.650 mm | |
Okomito izvlačenje, korisna dubina | 635 mm | |
Broj perforiranih stijenki | 3 | |
Građ. vrsta ormara | Osnovni ormar | |
Težina | 190 kg | |
Vrsta proizvoda | Okomiti ormar |
Broj artikla | 957358 1000/L |