{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,2 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 50 mm | |
širina | 600 mm | |
Dubina | 700 mm | |
Prikladno za širinu kućišta u G | 24 | |
Prikladno za dubinu kućišta u G | 28 | |
Vrsta proizvoda | Podnožje |
Broj artikla | 958080 24 | |
EAN / GTIN | 4062406133153 |