Znakovi za spašavanje, novi standard Ispiralica za oči 12150

Artikl br.: 099348 12150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal Tvrda PVC plastika
Karakteristike svijetljenja Dugotrajno osvjetljenje
Osvjetljenje nakon 10 minuta 0,15
Osvjetljenje nakon 60 minuta 0,022
Način isporuke komada
Sadržaj 1
Duljina 150 mm
Visina 150 mm
Vrsta proizvoda Znak za spašavanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 099348 12150
EAN / GTIN 4061466103700
Broj proizvođača KI152.00.046

Opis

Standard:

ASR A1.3; ISO 7010

Napomena:

Ove su oznake dostupne i u izvedbi s tanjom folijom (samoljepljiva, debljina 0,1 mm). Znakovi za spašavanje odgovaraju novom standardu (od ožujka 2022.) tehničkih pravila ASR A1.3 i ASR A2.3. Znakove po starom standardu možete pronaći u trgovini E-Shop.