Znak za spašavanje Smjer dijagonalno (samo vezano uz znakove za spašavanje) 11150

Artikl br.: 099315 11150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal Aluminij
Karakteristike svijetljenja dugotrajno osvjetljenje
Način isporuke komada
Sadržaj 1
Duljina 150 mm
Visina 150 mm
Vrsta proizvoda Znakovi za spašavanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 099315 11150
EAN / GTIN 4061466026047
Broj proizvođača AN100.00.255

Opis

Standard:

ASR A1.3; ISO 3864

Napomena:

Ove su oznake dostupne i u izvedbi s tanjom folijom (samoljepljiva, debljina 0,1 mm). Znakovi za spašavanje odgovaraju starom standardu (do ožujka 2022.) tehničkih pravila ASR A1.3 i ASR A2.3. Znakove po novom standardu možete pronaći u trgovini E-Shop.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu