Garnitura zaštite od pada Titan Basic SET

Artikl br.: 098110 SET
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Titan fall arrest Kit
Standard EN 363
Težina 1,72 kg
Vrsta proizvoda Komplet za osiguranje od pada

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 098110 SET
EAN / GTIN 3660681038890
Broj proizvođača 1011896

Opis

Izvedba:

Komplet Titan Basic − sastoji se od:
  • 1 × TITAN prihvatni pojas u 1 točki s prihvatnom ušicom na poleđini vel. L/XL.
  • 1 × spojno sredstvo duljine 2 m s elastičnim užetom i karabinerom s vijčanim spojem.

Upotreba:

Za radove održavanja i rad na kosim krovovima kao i za osiguravanje na ljestvama.

Standard:

EN 363

Napomena:

Proizvodi od uglavnom kemijskih vlakana traju maks. 10 godina od datuma proizvodnje. Preduvjet je godišnja provjera stručnosti (vizualna provjera). Ovdje se misli na sve pojaseve, vezivna sredstva, granične omče, koje se uglavnom sastoje od tkanine (kem. vlakna).