{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sastav tkanine | 100 % poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 190 g/m2 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Boja | narančasta / siva | |
Veličina uniseks | XS | |
Standard | EN ISO 20471; EN 343 | |
Vrsta proizvoda | Signalna zaštitna jakna |
Broj artikla | 091655 XS | |
EAN / GTIN | 4062406377861 | |
Broj proizvođača | 091655 XS |