{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Plaline | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 75 % poliester; 25% pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 290 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Izbjeljivati | ne izbjeljivati | |
Kemijsko čišćenje | nije prikladno za kemijsko čišćenje | |
Sušenje | nije prikladno za sušilicu | |
Lukovi | ne peglati | |
Boja | narančasta / cink | |
Konfekcijska veličina DE | 52 | |
Veličina FR | 48 | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta proizvoda | Signalna zaštitna jakna |
Broj artikla | 091770 52 | |
EAN / GTIN | 4030913941462 | |
Broj proizvođača | 5600 GR. 52 |