{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Splash | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 100 % pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 525 g/m2 | |
Pranje | Prikladno za industrijsko pranje | |
Odjeća prema | DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine. | |
Oznaka proizvođača | Jakna 2160 Splash Proban | |
Boja | tamno antracit / sivo | |
Konfekcijska veličina DE | 94 | |
Vrsta proizvoda | Zaštitna jakna za zavarivače |
Broj artikla | 091501 94 | |
EAN / GTIN | 4057121022059 | |
Broj proizvođača | 952160-537-94 |