{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 100 % pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 380 g/m2 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Odjeća prema | DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine. | |
Boja | kraljevsko plava | |
Konfekcijska veličina DE | 114 | |
Vrsta proizvoda | Zaštitna jakna za zavarivače |
Broj artikla | 091595 114 | |
EAN / GTIN | 4050274859381 | |
Broj proizvođača | 01096 10046 000 41-114 |