{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Odjeća za zaštitu od plamena Rofa | |
Sastav tkanine | 60 % modakril; 40% pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 220 g/m2 | |
Odjeća prema | DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine. | |
Boja | tamnomodro | |
Veličina uniseks | 2XL | |
Vrsta proizvoda | Donje rublje za zaštitu od plamena |
Broj artikla | 091463 2XL | |
EAN / GTIN | 4046181585819 | |
Broj proizvođača | 601132-155-2XL |