{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Zaštitna odjeća protiv topline | |
Spol | Muškarci | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 260 g/m2 | |
Sastav tkanine | Preox-Aramid | |
Odjeća prema | DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine. | |
Konfekcijska veličina DE | 58 | |
Vrsta proizvoda | Jakna za zaštitu od topline |
Broj artikla | 091513 58 | |
EAN / GTIN | 4030971017963 | |
Broj proizvođača | HSJ080KA-1 GR. 58 |