{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | PRO-LINE | |
Sastav tkanine | 65% pamuk; 33% poliester; 2% ostala vlakna | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 350 g/m2 | |
Pranje | Prikladno za industrijsko pranje | |
Odjeća prema | DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine. | |
Boja | tamnoplave / svjetloplave | |
Konfekcijska veličina DE | 94 | |
Standard | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
Vrsta proizvoda | Signalne zaštitne radničke hlače |
Broj artikla | 091726 94 | |
EAN / GTIN | 4057121337269 | |
Broj proizvođača | 2652306-604-94 |