{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 99% poliester; 1 % karbonska vlakna | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 235 g/m2 | |
Pranje | 95 °C šareno rublje | |
Odjeća prema | DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva | |
Boja | antracit | |
Konfekcijska veličina DE | 46 | |
Standard | EN 13034 | |
Vrsta proizvoda | Hlače za zaštitu od kemikalija |
Broj artikla | 091538 46 | |
EAN / GTIN | 4063479232941 | |
Broj proizvođača | 02006 50002 054 58-46 |