Zaštitno radno odijelo tip 5/6 Tyvek® 500HV 3XL

Artikl br.: 098312 3XL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
  • Odjeća prema: DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva
  • Standard: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Tyvek®
Spol uniseks
Odjeća prema DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva
Boja narančasto
Veličina uniseks 3XL
Standard EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471
Vrsta proizvoda Odjeća za zaštitu od kemikalija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 098312 3XL
EAN / GTIN 5450208013664
Broj proizvođača D15452961

Opis

Izvedba:

Tyvek® 500HV, tip 5/6, model 125. High Vis odijelo. Fluorescentno narančaste boje sa srebrno-sivim reflektirajućim trakama za dobru vidljivost danju i noću. Podignuti ovratnik, elastična traka na završecima rukava i nogavica i lijepljenjem pričvršćena elastična traka na leđima. Velikodušni trokutasti umetak za veću slobodu kretanja. Materijal odijela propušta zrak i vodu, a istovremeno odbija tekućine na bazi vode i maglice u spreju. Pruža vrlo dobru zaštitu od finih čestica i vlakana. Stvaraju se izrazito male količine mucica, s unutarnje strane s antistatičkom zaštitom.
Zaštitno radno odijelo (PSA kategorija III).

Standard:

  • EN ISO 13982-1 tip 5
  • EN 13034 tip 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 20471, razred 3
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
    veličina uniseks Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu