Zaštitno radno odijelo tip 4/5/6 Tyvek® 600 Plus M

Artikl br.: 098304 M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
308 dijelovi na zalihi
  • Odjeća prema: DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva
  • Standard: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tip 4

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Tyvek®
Spol uniseks
Odjeća prema DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva
Boja bijelo
Veličina uniseks M
Standard EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tip 4
Vrsta proizvoda Odjeća za zaštitu od kemikalija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 098304 M
EAN / GTIN 5450208000527
Broj proizvođača D13395307

Opis

Izvedba:

Tyvek® 600 Plus tip 4/5/6, model CHA5a. Kombinira karakteristike tipa 4 s dugotrajnosti, zaštitom i udobnosti Tyvek® odjeće. Unutarnji i vruće lijepljeni šavovi za poboljšanu nepropusnost. Oblik kapuljače idealno je prilagođen za nošenje maske za zaštitu dišnih puteva. Prikladno za sve zone na kojima postoji opasnost od eksplozija.
Zaštitno radno odijelo (PSA kategorija III).

Standard:

  • EN 14126
  • EN ISO 13982-1 tip 5
  • EN 13034 tip 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 tip 4
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
    veličina uniseks Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu