Sandale, crne AL 711 PLUS ESD, S1 NB 36

Artikl br.: 092611 36
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Razred zaštite: S1
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Aluminij
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • Osobina: Vario® ublažavanje
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija AL 700 Plus ESD
Spol Muškarci
Razred zaštite S1
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Aluminij
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
Osobina Vario® ublažavanje
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EU veličina obuće 36
Boja crna
Vrsta proizvoda Sigurnosne sandale

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092611 36
EAN / GTIN 4044348479773
Broj proizvođača ESD AL 711 PLUS NB 36

Opis

Izvedba:

Zaštitne sandale ALLROUND s čičak trakom i gornjim dijelom od funkcionalnog tekstila otvorenih ćelija. Sa SECURA VARIO® amortizacijom pete.
  • Prozračna funkcionalna podstava.
  • Sigurnosni reflektirajući elementi.
  • Uložak od prave kože.
  • Vanjski potplat TPU Athletics ESD, bijeli.
  • Udobni uložak za stopalo ERGO-SOFT ESD.
  • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Široka izvedba XB pod br. 092612.
Roba na skladištu EU veličine cipela 39 – 48, mogućnost naručivanja robe u EU veličini cipela 36 – 48.
Sadrži crveni i zeleni element prigušivača
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
    EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu