Niske cipele, crne/plave uvex 2 xenova, S1 38

Artikl br.: 092150 38
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol Muškarci
Razred zaštite S1
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EU veličina obuće 38
Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092150 38
EAN / GTIN 4031101747118
Broj proizvođača 9554838

Opis

Izvedba:

Sportske zaštitne cipele male težine s dobrim svojstvima amortizacije za visoku udobnost prilikom nošenja. Širina 11.
  • Plava potplata s dvostrukim slojem PU s dobrim protukliznim svojstvima.
  • Kapica za zaštitu nožnih prstiju od plastike – anatomski oblikovana i s dobrom bočnom stabilnošću.
  • Podstavljeni srednji dio potplata.
  • ESD oprema.
  • Udobni uložak sa sustavom kontrole vlage i dodatnim punjenjem za petu i prednji dio stopala.

Prozračni gornji dio od mikrovelura.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.
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
    EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu