Niske cipele, crne/plave uvex 2 trend, S3 39

Artikl br.: 092155 39
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
  • Razred zaštite: S3
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Čelik
  • Zaštita od probijanja: Čelik
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija uvex 2
Spol uniseks
Razred zaštite S3
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Čelik
Zaštita od probijanja Čelik
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EU veličina obuće 39
Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092155 39
EAN / GTIN 4031101769455
Broj proizvođača 6934239

Opis

Izvedba:

Zaštitne cipele sportskog dizajna i širokog kalupa. Širina 11.
  • Ergonomski oblikovani potplat od plavog dvoslojnog poliuretana s vrlo velikom otpornošću na proklizavanje.
  • Čelični srednji potplat otporan na prodiranje.
  • Zaštita gležnja od uganuća zahvaljujući inovativnoj uvex anti-twist stražnjoj kapici.
  • ESD oprema (ESD).
  • Reflektirajući elementi za poboljšanu vidljivost.

Gornji dio od prave kože.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.
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
    EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu