{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | uvex 2 | |
Spol | uniseks | |
Razred zaštite | S1 | |
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju | Čelik | |
Standard | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
EU veličina obuće | 38 | |
Vrsta proizvoda | Zaštitna cipela |
Broj artikla | 092153 38 | |
EAN / GTIN | 4031101768847 | |
Broj proizvođača | 6937838 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Niske cipele, crne/plave uvex 2 trend, S1, EU veličina cipela: 38
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
90,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
95,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
95,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju | Čelik | Aluminij | Aluminij |
Standard | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 |
Razred zaštite | S1 | S1 | S1 |
EU veličina obuće | 38 | 38 | 38 |
Vrsta proizvoda | Zaštitna cipela | Zaštitna cipela | Zaštitna polucipela |
Spol | uniseks | uniseks | uniseks |