{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | ALESSIO | |
Spol | uniseks | |
Razred zaštite | S3 | |
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju | Composite | |
Zaštita od probijanja | Tekstil | |
Standard | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
EU veličina obuće | 43 | |
Vrsta proizvoda | Zaštitna cipela |
Broj artikla | 092251 43 | |
EAN / GTIN | 4030839226643 | |
Broj proizvođača | 727541-43 |