Niske cipele, crna/plava VD PRO 1100 SF ESD, S1P XB 48

Artikl br.: 092556 48
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol Muškarci
Razred zaštite S1P
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Aluminij
Zaštita od probijanja Tekstil
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EU veličina obuće 48
Boja crna / plava
Vrsta proizvoda Zaštitna polucipela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092556 48
EAN / GTIN 4044348560877
Broj proizvođača VD PRO 1100 SF XB 48/49

Opis

Utförande:

Skyddsskor i serien VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex®-teknik som ger låg skovikt.
  • Ovanmaterial av mycket lätt mikrofiber.
  • Andningsaktivt funktionsfoder.
  • Gångsula TPU Athletic ESD.
  • Komfort-inläggssula ERGO-SOFT ESD.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Halvsko med stor ventilationsstruktur. Plös, tåskydd.
Halvsko med sömfri skokonstruktion. Plös, skaftapplikationer.
Serie SF med textilt genomtrampningsskydd. Utan SECURA VARIO® häldämpning.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Normalt utförande NB under nr 092555.
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
    EU-skostorlek Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu