Zaštitne čizme, bijele DUNLOP ACIFORT SAFETY HIGH VOLTAGE, SB 39

Artikl br.: 092935 39
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Acifort
Spol Muškarci
Razred zaštite SB
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Čelik
Boja bijela
EU veličina obuće 39
Vrsta proizvoda Gumena čizma

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092935 39
EAN / GTIN 8713197347644
Broj proizvođača A571411 GR. 39/40

Opis

Izvedba:

Zaštitne čizme ACIFORT SAFETY HIGH VOLTAGE za radove pod visokim naponom u mehaničkom okruženju. Ugodne i otporne čizme zahvaljujući jedinstvenom sastavu materijala.
  • Acifort® završni materijal.
  • Acifort® vanjski potplat, zeleni.

Upotreba:

Industrija, energija

Standard:

EN ISO 20345:2011 SB FO SRA / EN 50321 cl. 0.
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
    EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu