{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | VD PRO 1000 ESD | |
Spol | Muškarci | |
Razred zaštite | S2 | |
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju | Aluminij | |
Izolacija od hladnoće | do -20 °C | |
Standard | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Osobina | Okretni zatvarač; Vario® ublažavanje | |
EU veličina obuće | 47 | |
Boja | crna / plava | |
Vrsta proizvoda | Zaštitne čizme |
Broj artikla | 092544 47 | |
EAN / GTIN | 4044348550786 | |
Broj proizvođača | VD PRO 1800 BOA NB 47 |