Čizme na vezanje, crne/plave ALESSIO Mid ESD, S3 36

Artikl br.: 092252 36
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno u 4-6 radnih dana
0 dijelovi na zalihi
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ALESSIO
Spol uniseks
Razred zaštite S3
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite
Zaštita od probijanja Tekstil
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EU veličina obuće 36
Vrsta proizvoda Zaštitne čizme

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092252 36
EAN / GTIN 4030839226728
Broj proizvođača 767541-36

Opis

Izvedba:

Zaštitne cipele ALESSIO iz serije ELTEN Safety-Grip.
  • Gornji dio od otporne goveđe kože.
  • Prozračna tekstilna podstava.
  • Zatvoreni podstavljeni jezik.
  • Uložak za cijelu površinu cipele ESD PRO black.
  • Grubi PU/PU potplat SAFTEY-GRIP.
  • Kapica od PU za zaštitu gornjeg dijela.
  • Reflektirajuće trake za bolju vidljivost.
  • ESD oprema.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.
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
    EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu