{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | uvex 2 | |
Spol | Muškarci | |
Razred zaštite | S3 | |
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju | Composite | |
Zaštita od probijanja | Tekstil | |
Standard | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
EU veličina obuće | 38 | |
Boja | crno/narančasto | |
Završni materijal | Goveđa koža | |
Materijal unutarnje obloge | Distance Mesh | |
Vrsta proizvoda | Zaštitne čizme |
Broj artikla | 092136 38 | |
EAN / GTIN | 4031101609690 | |
Broj proizvođača | 6503238 |