{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Spol | Muškarci | |
Razred zaštite | S3 | |
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju | čelik | |
Zaštita od probijanja | čelik | |
Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona) | Preko 200 °C | |
Izolacija od hladnoće | do -20 °C | |
Standard | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 | |
Osobina | Vario® ublažavanje | |
EU veličina obuće | 38 | |
Vrsta proizvoda | Zaštitne čizme |
Broj artikla | 092782 38 | |
EAN / GTIN | 4044348293744 | |
Broj proizvođača | STAVANGER BAU GORE II XB 38 |