Čizme na vezanje, antracit OSLO Bau GORE II, S3 XB 50

Artikl br.: 092786 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol Muškarci
Razred zaštite S3
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Čelik
Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona) Preko 200 °C
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
EU veličina obuće 50
Vrsta proizvoda Zaštitne čizme

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092786 50
EAN / GTIN 4044348487822
Broj proizvođača OSLO BAU GORE II XB 50

Opis

Izvedba:

Čizme na vezanje OSLO Bau GORE II s GORE-TEX® membranom osigurava prozračni, a istovremeno vodootporni gornji dio od podatne vodootporne kože. Sa SECURA VARIO® amortizacijom pete.
  • Zatvoreni jezik.
  • Vanjski potplat Perbunan Alpine, antracit.
  • Podstavljeni rubovi.
  • Unutarnji potplat od prave kože.
  • Povećana zaštita vrha.
  • Udoban uložak ERGO-COOL®.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Uskladištena roba EU veličine cipela 39 – 46, mogućnost naručivanja robe u EU veličini cipela 39 – 51.
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
    EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu