ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Radne klompe, bijele/crne 37335, OB 35

Artikl br.: 092954 35
  • Razred zaštite: OB
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema građ. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD
  • Pranje: 30 °C šareno rublje

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol uniseks
EU veličina obuće 35
Razred zaštite OB
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema građ. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Pranje 30 °C šareno rublje
Vrsta proizvoda Klompe

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092954 35
Broj proizvođača 37335 GR.35

Opis

Izvedba:

Radne klompe iz DYNAMIC serije.
  • Završni materijal od mikrovlakana.
  • Podesivi remen za petu, čvrst.
  • Izmjenljivi Air Clima Comfort uložak.
  • TPU-vanjski potplat, bez klizanja.
  • Prikladno za kuhinju.
  • Prema HACCP-u.

Standard:

EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC; ATEX certificirano prema EN 61340-4-3, razred klime 1
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
    EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu