Niske cipele, crne Officer ESD, S2, EU veličina cipela: 40

Artikl br.: 092725 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: S2
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Čelik
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija OFFICER
Spol Muškarci
Razred zaštite S2
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Čelik
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EU veličina obuće 40
Boja crno
Materijal đona PU
Materijal unutarnje obloge Prava koža
Sprečava klizanje da
Vrsta proizvoda Polucipela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092725 40
EAN / GTIN 4030839144183
Broj proizvođača 71307-40

Opis

Izvedba:

Poslovne zaštitne niske cipele OFFICER ESD u dizajnu Budimpešte.
  • Gornji dio od otporne goveđe kože.
  • Podstava od prave kože.
  • Uložak za cijelu površinu cipele BUSINESS ESD.
  • ESD provodljivi potplat od mekanog runa.
  • MONO-PU vanjski potplat BUSINESS, crni.
  • ESD oprema.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Roba se nalazi u skladištu u EU veličinama 40 – 46, postoji mogućnost narudžbe u veličinama 40 – 48.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu