{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | NIKOLAS | |
Spol | Muškarci | |
Razred zaštite | S3 | |
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju | Čelik | |
Zaštita od probijanja | Tekstil | |
Standard | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
EU veličina obuće | 48 | |
Boja | smeđe | |
Vrsta proizvoda | Čizme |
Broj artikla | 092235 48 | |
EAN / GTIN | 4030839196601 | |
Broj proizvođača | 763371-48 |