Par rukavica 11

Artikl br.: 094338 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
  • Minimalna količina narudžbe 12 Pair
  • Koraci narudžbe: 12 Pair
na zahtjev
Na zalihi
2.588 dijelovi na zalihi
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Funkcija rukavice: Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir; pojačan pregib palca
  • Tehnologija pletenja: 15G

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija GreenPlus
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Funkcija rukavice Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir; pojačan pregib palca
EN 388 4121X
Materijal nosača Najlon
Prevlaka Nitril
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Preciznost
Boja zelena / crna
Veličina rukavice 11
Tehnologija pletenja 15G
Primjena višekratno
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094338 11
EAN / GTIN 4067263723882

Opis

Izvedba:

Nove GARANT GreenPlus rukavice uvjerile su svojom održivosti, a ipak su udobne i izdržljive.
Održiva višenamjenska rukavica izrađena je od 85 % reciklirane najlonske pređe (za veličinu 9) (više od 54% recikliranog materijala u konačnom proizvodu). To rezultira smanjenjem CO2 otiska od 78g (u usporedbi sa standardnim višenamjenskim rukavicama od najlona) po paru (odnosi se na veličinu 9). 15-kalibarska tehnologija pletenja za vrlo dobar taktilni osjećaj. Dlan s laganom nitrilnom prevlakom. Smogućnošću zaslona osjetljivog na dodir. Prikladne za suha radna okruženja te masna, zaprljana i vlažna područja. S ojačanim pregibom na palcu radi duže dugotrajnosti.

Napomena:

Ekološki prihvatljivo, ambalaža 100 % bez plastike. Ove rukavice mogu se kupiti samo u kompletnoj jedinici pakiranja (VPE) ili u više njih.
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
    Veličina rukavice Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu