{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 12 | |
Funkcija rukavice | Bez PWIS-a; Bez silikona | |
EN 388 | 3121A | |
Materijal nosača | Najlon | |
Prevlaka | PU | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Preciznost | |
Boja | plava / narančasta | |
Veličina rukavice | 9 | |
Tehnologija pletenja | 15G | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Razred zaštite od porezotina | EF | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094325 9 | |
EAN / GTIN | 4062406131067 |