{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 12 | |
Funkcija rukavice | Pogodno za kožu osoba s alergijama | |
EN 388 | 4131X | |
Materijal nosača | Poliamid | |
Prevlaka | PU | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Preciznost | |
Duljina | 255 mm | |
Boja | siva | |
Veličina rukavice | 8 | |
Tehnologija pletenja | 13G | |
AQL | G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje. | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094243 8 | |
EAN / GTIN | 4045197884060 |