Par rukavica 8

Artikl br.: 094213 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
  • Minimalna količina narudžbe 12 Piece
  • Koraci narudžbe: 12 Piece
na zahtjev
Na zalihi
12.607 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: Pogodno za kožu osoba s alergijama
  • Tehnologija pletenja: 13G

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 12
Funkcija rukavice Pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 388 3121X
Materijal nosača Poliester
Prevlaka PU
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Preciznost
Boja crni
Veličina rukavice 8
Tehnologija pletenja 13G
AQL G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje.
Primjena višekratno
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094213 8
EAN / GTIN 4067263202493

Opis

Izvedba:

Rukavica za montažu HOLEX Basic. Posebno lagana i fleksibilna s izdržljivom PU prevlakom. Prikladna za radove u suhom radnom okruženju. Dobar osjećaj ugode i visoka osjetljivost.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.
Ekološki prihvatljivo, ambalaža 100 % bez plastike. Ove rukavice mogu se kupiti samo u kompletnoj jedinici pakiranja (VPE) ili u više njih.
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
    Veličina rukavice Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu