{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | uvex profi ergo | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Funkcija rukavice | Certifikat za prehrambene namirnice | |
EN 388 | 2121X | |
Materijal nosača | Pamuk | |
Prevlaka | Nitril | |
Varijanta presvlake | Prevlaka 3/4 | |
Područje primjene | Svestranost | |
Boja | narančasta | |
Veličina rukavice | 9 | |
Težina | 76 g | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094412 9 | |
EAN / GTIN | 4048612007846 | |
Broj proizvođača | 6014703 |