Par rukavica uvex phynomic allround 12

Artikl br.: 094292 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    6,06 € / Pair
  • od 10 Pair
    5,06 € / Pair
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
493 dijelovi na zalihi
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Funkcija rukavice: Certifikat za prehrambene namirnice

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija uvex phynomic
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Funkcija rukavice Certifikat za prehrambene namirnice
EN 388 3121X
Materijal nosača Poliamid, elastan
Prevlaka Nitril
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Preciznost; Svestranost
Boja crna / antracit
Težina 39 g
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094292 12
EAN / GTIN 4048612046104
Broj proizvođača 6004912

Opis

Izvedba:

phynomic allround. Svestrane rukavice neosjetljive na onečišćenje za mehaničke aktivnosti u suhim i lagano nauljenim područjima. Eko-Tex® Standard 100 i dermatološki provjerena dobra podnošljivost na koži.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "uvex phynomic"
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
    veličina rukavice Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu