{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Sadržaj | 13 | |
Funkcija rukavice | ne sadrži lateks; Bez DMF-a; Certifikat za prehrambene namirnice | |
elektrostatsko svojstvo | 0,9 sek. prema razgradnji naboja EN 61340-5-1 | |
Oznaka proizvođača | Sahara 100 | |
Udobnost | dobro | |
EN 388 | 3111X | |
Materijal nosača | Pamuk | |
Prevlaka | Nitril | |
Varijanta presvlake | Prevlaka 3/4 | |
Područje primjene | Svestranost | |
Duljina | 240 mm - 260 mm | |
Boja | žuta | |
Materijal prevlake | Nitril | |
Veličina rukavice | 8 | |
Težina | 81 g | |
Primjena | višekratno | |
Bez DMF-a | da | |
Osjećaj dodira | umjereno | |
Mokro prianjanje | vrlo dobro | |
Uljni hvat | umjereno | |
Toplinska zaštita | ne postoji | |
Prozračnost | umjereno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Razred zaštite od porezotina | 1 | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094413 8 | |
EAN / GTIN | 4008198710080 | |
Broj proizvođača | SAHARA 100/8 |