Par rukavica MASTER PU 11

Artikl br.: 094251 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
  • Minimalna količina narudžbe 12 Piece
  • Koraci narudžbe: 12 Piece
na zahtjev
Na zalihi
3.858 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
  • Tehnologija pletenja: 18G

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master PU
Funkcija rukavice Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
EN 388 2111X
Materijal nosača Najlon
Prevlaka PU
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Preciznost
Boja plava / crna
Veličina rukavice 11
Tehnologija pletenja 18G
Primjena višekratno
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094251 11
EAN / GTIN 4067263202660

Opis

Izvedba:

MASTER PU rukavice za montažu. Najlonski nosivi materijal u kombinaciji s PU prevlakom osigurava iznimno lagana i fleksibilna svojstva nošenja – poput druge kože. Tehnologija pletenja finoće 18 također postiže izvrsnu taktilnu osjetljivost i osjetljivost u vrhovima prstiju. Mogućnost upravljanja dodirnim zaslonom.

Standard:

EN 388, EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.
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
    Veličina rukavice Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu