{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Grip | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Funkcija rukavice | Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir; Pogodno za kožu osoba s alergijama; Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir | |
EN 388 | 4121X | |
Materijal nosača | Najlon | |
Prevlaka | Nitrilna pjena / nitril | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Preciznost | |
Boja | plava / crna | |
Veličina rukavice | 10 | |
Tehnologija pletenja | 15G | |
Primjena | višekratno | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094309 10 | |
EAN / GTIN | 4067263202790 |