Par rukavica MASTER FIT 11

Artikl br.: 094305 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    5,97 € / Pair
  • od 12 Pair
    4,97 € / Pair
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
12.898 dijelovi na zalihi
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Funkcija rukavice: Bez DMF-a
  • Tehnologija pletenja: 18G

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija MASTER FIT
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Funkcija rukavice Bez DMF-a
EN 388 4121X
Materijal nosača Najlon
Prevlaka Nitril/PU
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Preciznost; Svestranost
Duljina 250 mm
Boja plava / narančasta
Veličina rukavice 11
Tehnologija pletenja 18G
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094305 11
EAN / GTIN 4062406074876

Opis

Izvedba:

Anatomski oblikovane višenamjenske rukavice s dvostrukom oblogom od nitrila i nitrilne pjene s poliuretanom na bazi vode. Posebno udoban potporni materijal s tehnologijom pletenja finoće 18 od najlona za izvrstan osjećaj dodira. Prikladne za suho radno okruženje te masna, zaprljana i vlažna područja. Bez DMF-a.

Standard:

EN 388, EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.
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
    veličina rukavice Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu