{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HyFlex® | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Sadržaj | 12 | |
Funkcija rukavice | Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a; Pogodno za kožu osoba s alergijama | |
Udobnost | vrlo dobro | |
EN 388 | 3131A | |
Materijal nosača | Spandex najlon | |
Prevlaka | Nitrilna pjena | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Svestranost | |
Duljina | 192 mm | |
Boja | crna / siva | |
Materijal prevlake | Nitril | |
Veličina rukavice | 11 | |
Težina | 20,4 g | |
Tehnologija pletenja | 15G | |
bez silikona | ne | |
Primjena | višekratno | |
Bez DMF-a | ne | |
Osjećaj dodira | vrlo dobro | |
Mokro prianjanje | umjereno | |
Uljni hvat | dobro | |
Toplinska zaštita | ne postoji | |
Prozračnost | vrlo dobro | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Materijal | Nitrilna pjena | |
Razred zaštite od porezotina | A | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094351 11 | |
EAN / GTIN | 10076490491793 | |
Broj proizvođača | 11-801 / 11 |