Par rukavica ActivArmr Hycron® 27-607 9

Artikl br.: 094430 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    5,43 € / Pair
  • od 12 Pair
    4,53 € / Pair
na zahtjev
Na zalihi
1.646 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: Bez silikona; ne sadrži lateks

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Hycron®
Sadržaj 12
Funkcija rukavice Bez silikona; ne sadrži lateks
Udobnost dobro
EN 388 4221X
Materijal nosača Pamuk
Prevlaka Nitril
Varijanta presvlake Prevlaka 3/4
Područje primjene Heavy Duty
Duljina 246 mm
Boja plavo
Materijal prevlake Nitril
Veličina rukavice 9
Težina 57 g
bez silikona da
Primjena višekratno
Bez DMF-a ne
Osjećaj dodira umjereno
Mokro prianjanje dobro
Uljni hvat dobro
Toplinska zaštita ne postoji
Prozračnost umjereno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Materijal Nitril
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094430 9
EAN / GTIN 10076490102507
Broj proizvođača 27-607/9

Opis

Izvedba:

ActivArmr Hycron® serija. Otporne rukavice od jersey pamuka s prevlakom od nitrila za primjenu na zahtjevnim područjima. Visok stupanj otpornosti na oštre materijale. Robusniji i fleksibilniji od PVC-a, imaju tri puta veću dugotrajnost u odnosu na teške kožne rukavice. Učinkovita blokada masnoće i ulja. Posebno prikladne za grubo lijevane dijelove, lijevane plastične dijelove, čelične šipke, lim, visokoučinkoviti kabel, građevni materijal, sirovo drvo.
S pletivom i prevlakom na 3/4 površine za bolju prozračnost.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatično prema EN 1149.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.