Par rukavica 6240 // SKIN 10

Artikl br.: 094234 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
  • Minimalna količina narudžbe 12 Pair
  • Koraci narudžbe: 12 Pair
na zahtjev
Na zalihi
355 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
  • Tehnologija pletenja: 18G

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 12
Funkcija rukavice Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
Udobnost vrlo dobro
EN 388 2111X
Materijal nosača Najlon
Prevlaka PU
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Preciznost
Boja crni / plavi
Materijal prevlake PU
Veličina rukavice 10
Težina 8 g
Tehnologija pletenja 18G
bez silikona ne
Primjena višekratno
Bez DMF-a ne
Osjećaj dodira vrlo dobro
Mokro prianjanje umjereno
Uljni hvat dobro
Toplinska zaštita ne postoji
Prozračnost vrlo dobro
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094234 10
EAN / GTIN 4059904095700
Broj proizvođača 6240/10

Opis

Izvedba:

6240 SKIN. Usko prianjajuća rukavica udobna za nošenje s dobrim osjećajem dodira zahvaljujući naprednoj tehnologiji pletenja finoće 18 pomoću izrazito tankog pletiva. Primjereno i za upravljanje dodirnim zaslonima.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.
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
    veličina rukavice Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu