Par rukavica 6230 10

Artikl br.: 094236 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
  • Minimalna količina narudžbe 12 Pair
  • Koraci narudžbe: 12 Pair
na zahtjev
Na zalihi
959 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
  • Tehnologija pletenja: 13G
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 12
Funkcija rukavice Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
Tehnologija pletenja 13G
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Primjena višekratno
Udobnost dobro
EN 388 3141X
Materijal nosača Najlon/karbon
Prevlaka PU
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Preciznost
Boja bijela / siva
Materijal prevlake PU
Veličina rukavice 10
Težina 14 g
EN 388 otpornost na trenje 4
EN 388 zaštita od rezova 1
EN 388 otpornost na trganje 3
EN 388 zaštita od uboda 1
bez silikona Ne
Bez DMF-a Ne
Osjećaj dodira vrlo dobro
Mokro prianjanje umjereno
Uljni hvat umjereno
Toplinska zaštita ne postoji
Prozračnost dobro
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Vrsta proizvoda ESD rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094236 10
EAN / GTIN 4059904093805
Broj proizvođača 6230/10

Opis

Izvedba:

6230. Antistatičke rukavice za ESD primjene. Primjereno i za upravljanje dodirnim zaslonima.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.
Rukavice koje štite od elektrostatičkog pražnjenja, ne izoliraju ruke od električnih napona. Nisu prikladne za radove na vodovima koji su pod naponom ili za zaštitu od strujnih udara, već samo za zaštitu proizvoda.
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
    veličina rukavice Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu