Zaštita za ruku za zaštitu od posjekotina Cut D 45 cm

Artikl br.: 094585 45
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5.798 dijelovi na zalihi
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Razred zaštite od porezotina: D

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Funkcija rukavice Bez DMF-a; Čičak zatvarač
EN 388 4X4XD
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Razred zaštite od porezotina D
Primjena višekratno
Materijal nosača HPPE
Boja siva
Duljina 460 mm
Sadržaj 2
Vrsta proizvoda Zaštitna odjeća za ruke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094585 45
EAN / GTIN 4062406275464

Opis

Izvedba:

GARANT Cut D. par zaštita za ruke s D stupnjem proturezne zaštite za rad s velikom opasnošću od posjekotina. S rupom za palac. Zatvaranje čičak trakom na kraju zaštite za ruke pruža dodatno osiguranje i još bolje prianjanje.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.