{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X42D | |
Materijal nosača | Poliamid, viskoza od bambusa, čelik, Dyneema®Diamond | |
Prevlaka | Nitril | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Heavy Duty | |
Boja | antracit / limeta | |
Veličina rukavice | 8 | |
Težina | 71 g | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Rukavice za zaštitu od porezivanja | |
Razred zaštite od porezotina | D | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od porezivanja |
Broj artikla | 094558 8 | |
EAN / GTIN | 4048612051771 | |
Broj proizvođača | 6060408 |