{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 16 | |
Funkcija rukavice | Certifikat za prehrambene namirnice | |
Tehnologija pletenja | 13G | |
elektrostatsko svojstvo | 0,2 sek. prema razgradnji naboja EN 61340-5-1 | |
Oznaka proizvođača | Waredex Work 550 | |
Udobnost | vrlo dobro | |
EN 388 | 4541X | |
Materijal nosača | HPPE, staklo | |
Prevlaka | PU | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Svestranost | |
Boja | sivo / bež | |
Materijal prevlake | PU | |
Veličina rukavice | 9 | |
Težina | 75 g | |
Duljina | 255 mm - 265 mm | |
EN 388 otpornost na trenje | 4 | |
EN 388 zaštita od rezova | 5 | |
EN 388 otpornost na trganje | 4 | |
Primjena | višekratno | |
bez silikona | da | |
Prozračnost | vrlo dobro | |
Bez DMF-a | da | |
Osjećaj dodira | dobro | |
Mokro prianjanje | umjereno | |
Uljni hvat | umjereno | |
Toplinska zaštita | ne postoji | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Rukavice za zaštitu od porezivanja | |
Razred zaštite od porezotina | C | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od porezivanja |
Broj artikla | 094545 9 | |
EAN / GTIN | 4008198955092 | |
Broj proizvođača | 550/9 |