Par rukavica KryTech 579 7

Artikl br.: 094465 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    12,02 € / Pair
  • od 12 Pair
    10,02 € / Pair
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: ne sadrži lateks
  • bez silikona: da
  • Razred zaštite od porezotina: B

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 96
Funkcija rukavice ne sadrži lateks
Udobnost dobro
EN 388 4342B
Materijal nosača PEHD
Prevlaka PU
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Preciznost
Boja siva / bijela
Materijal prevlake PU
Veličina rukavice 7
Težina 25 g
Duljina 220 mm - 270 mm
EN 388 otpornost na trenje 4
EN 388 zaštita od rezova 3
EN 388 otpornost na trganje 4
EN 388 zaštita od uboda 3
Primjena višekratno
bez silikona da
Prozračnost dobro
Bez DMF-a ne
Osjećaj dodira vrlo dobro
Mokro prianjanje umjereno
Uljni hvat umjereno
Toplinska zaštita ne postoji
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Razred zaštite od porezotina B
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od porezivanja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094465 7
EAN / GTIN 3245425791271
Broj proizvođača 579 7

Opis

Izvedba:

KryTech 579. Za vrlo precizne radove u manje prljavom i suhom okruženju. Velika fleksibilnost prstiju i najbolji osjećaj dodira. Prozračan materijal koji apsorbira znoj.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.