{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 12 | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
Oznaka proizvođača | Kyorene K01-403RT | |
EN 388 | 4X42DP | |
Materijal nosača | Kyorene-Pro-Graphene | |
Prevlaka | Nitrilna mikropjena | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Heavy Duty | |
Boja | crna / žuta | |
Veličina rukavice | 7 | |
Primjena | višekratno | |
Razred zaštite od porezotina | D | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od posjekotina |
Broj artikla | 094581 7 | |
EAN / GTIN | 4059904169739 | |
Broj proizvođača | K01-403RT-7 |